WESTWARD 5TCU6 giroljepakke Luftforhold 3 1 16 Gal | AE6JNJ

WESTWARD 5TCU6 giroljepakke Luftdriftsforhold 3 1 16 Gal

På lager
Vare: AE6JNJ Modell: 5TCU6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 148 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGiroljepakke
Luftinntak1/4 FNPT
Luftmotorstørrelse2.5 inn.
Forbruk @ 100 PSI5 cfm
Containerstørrelse16 gal.
Væskeutløpstråd (in.)3/4 MNPT
Maks. Luftinntak (PSI)115
Maks. Produksjon6.6 gpm
Min. Luftinntakstrykk70
Utløpstrykk Maks. (PSI)345
Pumpeforhold3:1
typenLuftdrevet
Arbeidsflyt Maks. (GPM)7.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)130.81
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8413500090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Pumpe for flere uttak (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD 5TCU7 giroljepakke Luftforhold 5 1 16 Gal | AE6JNK 5TCU714 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5TCU6 giroljepakke Luftdriftsforhold 3 1 16 Gal
12 148 NOK / enhet