WESTWARD 5TCU3 oljepumpe luftdriftspumpeforhold 5 1 16 Gal | AE6JNF

WESTWARD 5TCU3 Oljepumpe Luftoperasjonspumpeforhold 5 1 16 Gal

På lager
Vare: AE6JNF Modell: 5TCU3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 627 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljepumpe
Luftinntak1/4 FNPT
Luftmotorstørrelse2.5 inn.
Forbruk @ 100 PSICFM 6.5
Containerstørrelse16 gal.
Væskeutløpstråd (in.)3/4 MNPT
Maks. Luftinntak (PSI)115
Maks. Produksjon6.6 gpm
Min. Luftinntakstrykk70
Utløpstrykk Maks. (PSI)580
Pumpeforhold5:1
typenLuftdrevet
Arbeidsflyt Maks. (GPM)6.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.4385
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)128.27
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8413500090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Pumpe for flere uttak (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelseProduksjontypenPris
WESTWARD 21EM06 Oljepumpe 2-tommers stoppmutter | AB6FZU 21EM06-Opptil 26 oz./strokeVertikal499NOK
WESTWARD 21EM38 oljepumpe 5 gallon 28.75 tommer | AB6GBD 21EM38-Opptil 1.9 oz./stroke-542NOK
WESTWARD 5TCT9 oljepumpe luftdriftspumpeforhold 3 1 16 Gal | AE6JNB 5TCT916 gal.-Luftdrevet7 425 NOK
WESTWARD 5TCU1 oljepumpe luftdriftspumpeforhold 3 1 275 Gal | AE6JND 5TCU1275 gal.-Luftdrevet7 963 NOK
WESTWARD 5TCU4 oljepumpe luftdriftsforhold 5 1 55 Gal | AE6JNG 5TCU455 gal.-Luftdrevet10 779 NOK
WESTWARD 5TCU5 oljepumpe luftdriftsforhold 5 1 275 Gal | AE6JNH 5TCU5275 gal.-Luftdrevet8 799 NOK
WESTWARD 5TCU8 giroljepumpe, hånddrevet pumpe, 5 gal. Beholderstørrelse | CJ2HEU 5TCU8---2 676 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5TCU3 Oljepumpe Luftoperasjonspumpeforhold 5 1 16 Gal
8 627 NOK / enhet