WESTWARD 5NUD4 Lever Action Barrel Pump Oil 10 Oz | AE4XQD

WESTWARD 5NUD4 Spak Action Barrel Pump Oil 10 Oz

På lager
Vare: AE4XQD Modell: 5NUD4

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

604NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpak Action Fat Pump
Containerstørrelse55 Gal
Produksjon10 oz. per hjerneslag
typenOlje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3895
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)54.36
Skipets bredde (cm)36.07
HS kode8413200000
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5NUD4 Spak Action Barrel Pump Oil 10 Oz
604NOK / enhet