Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 54DG06 boksendenøkkel, SAE, 12 poeng, 1/4 til 1 størrelse | AX3NDM

WESTWARD 54DG06 boksendenøkkel, SAE, 12 punkter, 1/4" til 1" størrelse

På lager
Vare: AX3NDM Modell: 54DG06
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
1 057 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksenøkkel
FinishSatin
HodebevegelseFikset
IsolertNei
Antall stykker13
Antall poeng12
Offset40 Degrees
Lengdeområde6 "til 15"
ReverseringNei
SAE eller metriskSAE, metrisk
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Skiftenøkkelstørrelse1/4 "til 1", 6 til 19 mm
SkiftenøkkelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1735
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 54DG06 boksendenøkkel, SAE, 12 punkter, 1/4" til 1" størrelse
1 057 NOK / enhet