Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4UM96 Sølv/deming-sett 8-delers høyhastighetsstål 118 grader | AD9TMX

WESTWARD 4UM96 Sølv/deming sett 8 stykker høyhastighetsstål 118 grader

På lager
Vare: AD9TMX Modell: 4UM96
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
4 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert skaftboresett
DimensjonstypeBrøk (tommer)
Borediameter9/16 "til 1" innen 16.
Drill Point118 Degrees
FinishSvart oksid
KlasseGenerelt formål
Liste nummerIkke oppført
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker8
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.1 / 2 "
Skaft TypeRund
Størrelser inkludert9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 og 1" med trekasse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5579
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4UM96 Sølv/deming sett 8 stykker høyhastighetsstål 118 grader
4 024 NOK / enhet