GODKJENT LEVERANDØR BF10001/1612AP Skumgummi Silikon 1/16in. 12 x 12 tommer | AB6BKR 20Y066

APPROVED VENDOR BF10001/1612AP Skumgummi Silikon 1/16in. 12 x 12 tommer

Vare: AB6BKR Modell: BF10001/1612APKryssref: 20Y066

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumgummi
StøttetypeAkryllim
FARGEHvit
Forlengelse90
FinishAkryllim
Lengde12 "
Materialesilikon
Maks. Temp.392 Degrees
Min. Temp. Vurdering-67 grader F.
Strekkfasthet35 PSI
Tykkelse1 / 16 "
typenÅpne celle
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode3921190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR BF10001/161212 Skumgummi Silikon 1/16in. 12 x 12 tommer | AB6BKQ 20Y065 BF10001 / 161212none12 "1 / 16 "12 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR BF10001/162424 Skumgummi Silikon 1/16in. 24 x 24 tommer | AB6BKT 20Y067 BF10001 / 162424none24 "1 / 16 "24 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR BF10001/1624AP Skumgummi Silikon 1/16in. 24 x 24 tommer | AB6BKU 20Y068 BF10001 / 1624APAkryllim24 "1 / 16 "24 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR BF10001/163636 Skumgummi Silikon 1/16 Tommer 36 x 36 In | AB6BKV 20Y069 BF10001 / 163636none36 "1 / 16 "36 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR BF10001/1636AP Skumgummi Silikon 1/16 Tommer 36 x 36 In | AB6BKW 20Y070 BF10001 / 1636APAkryllim36 "1 / 16 "36 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR BF10001/21212 Skumgummi Silikon 1/2 Tommer 12 x 12 Tommer | AB6BKX 20Y071 BF10001 / 21212none12 "1 / 2 "12 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR BF10001/212AP Skumgummi Silikon 1/2 Tommer 12 x 12 Tommer | AB6BKY 20Y072 BF10001 / 212APAkryllim12 "1 / 2 "12 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR BF10001/1612AP Skumgummi Silikon 1/16in. 12 x 12 tommer