Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4NZK1 Kombinasjon Flare Mutternøkkel Metrisk 6-35/64in L | AD9BAB

WESTWARD 4NZK1 Combination Flare Mutter Wrench Metrisk 6-35/64 tommer L

På lager
Vare: AD9BAB Modell: 4NZK1
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
138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel til flammemutter
FinishFull polsk
Fleksibelt hode180 Degrees
Hodestørrelse10mm x 12mm
MaterialeStål
Antall poeng6
Total lengde7.5
SAE eller metriskMetric
Størrelse10 x 12mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8204110030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 4NZK2 Kombinasjon Flare Mutternøkkel Metrisk 7-1/32in L | AD9BAC 4NZK28.513 mm x 14151NOK
WESTWARD 4NZK3 Kombinasjon Flare Mutternøkkel Metrisk 7-39/64in L | AD9BAD 4NZK39.2515 mm x 17169NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4NZK1 Combination Flare Mutter Wrench Metrisk 6-35/64 tommer L
138NOK / enhet