Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4NZK3 Kombinasjon Flare Mutternøkkel Metrisk 7-39/64in L | AD9BAD

WESTWARD 4NZK3 Combination Flare Mutter Wrench Metrisk 7-39/64 tommer L

På lager
Vare: AD9BAD Modell: 4NZK3
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel til flammemutter
FinishFull polsk
Fleksibelt hode180 Degrees
Hodestørrelse15mm x 17mm
MaterialeStål
Antall poeng6
Total lengde9.25
SAE eller metriskMetric
Størrelse15 mm x 17
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8204110030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 4NZK1 Kombinasjon Flare Mutternøkkel Metrisk 6-35/64in L | AD9BAB 4NZK17.510 x 12mm138NOK
WESTWARD 4NZK2 Kombinasjon Flare Mutternøkkel Metrisk 7-1/32in L | AD9BAC 4NZK28.513 mm x 14151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4NZK3 Combination Flare Mutter Wrench Metrisk 7-39/64 tommer L
169NOK / enhet