Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4MRX9 Magnetisk torpedonivå 6 1/4 tommers 4 hetteglass | AD8UPQ

WESTWARD 4MRX9 magnetisk torpedo nivå 6 1/4 tommer 4 hetteglass

På lager
Vare: AD8UPQ Modell: 4MRX9
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
371NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorpedo nivå
Nøyaktighet0.001
FARGEBlå
RammematerialeAluminum
Lengde6.25 "
MagnettypeSjelden jord
MaterialeAluminum
Antall hetteglass1
Antall magneter4
Antall hetteglass1
Totalt antall hetteglass4
HetteglassAkryl
Hetteglass typeTønne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode9031808085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall hetteglass på 45 grader (1)
    • Egenskaper: 2 hetteglass (1) 30 grader og (1) 45 grader

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
WESTWARD 4MRX1 Magnetisk torpedonivå 9 tommers 3 hetteglass | AD8UPG 4 MRX19"214NOK
WESTWARD 4MRX2 Magnetic Torpedo Level 9 Inch 3 hetteglass | AD8UPH 4 MRX29"152NOK
WESTWARD 4MRX8 Magnetisk torpedonivå 9 tommers 4 hetteglass | AD8UPP 4 MRX89"419NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4MRX9 magnetisk torpedo nivå 6 1/4 tommer 4 hetteglass
371NOK / enhet