WESTWARD 49C155 bærbar høytrykksvasker 1900 Psi | AD6RBT

WESTWARD 49C155 Bærbar høytrykkspyler 1900 Psi

På lager
Vare: AD6RBT Modell: 49C155

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 367 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksspyler
Forsterker AC12
Strømningshastighet1.30 gpm
Slangedimensjoner1/4 "x 20 fot
HP2
Netto Vekt24 lb.
Driftstrykk1900 psi
Plug Type1-15P
Brukbare timer per uke0 til 10
Volt / fase120/60
Vannutgangstemperatur0 til 122 grader F
VanntypeForkjølelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.16
Skipets høyde (cm)85.01
Skipets lengde (cm)34.52
Skipets bredde (cm)34.01
HS kode8424309000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACStrømningshastighetHPNetto VektDriftstrykkPris
WESTWARD 49C152 bærbar høytrykksvasker 1350 Psi | AD6RBP 49C152111.28 gpm1.916 lb.1350 psi2 528 NOK
WESTWARD 49C153 bærbar høytrykksvasker 1450 Psi | AD6RBQ 49C153111.28 gpm1.917 lb.1450 psi2 609 NOK
WESTWARD 49C154 bærbar høytrykksvasker 1500 Psi | AD6RBR 49C154111.28 gpm1.917 lb.1500 psi3 605 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 49C155 Bærbar høytrykkspyler 1900 Psi
8 367 NOK / enhet