WESTWARD 49C153 bærbar høytrykksvasker 1450 Psi | AD6RBQ

WESTWARD 49C153 Bærbar høytrykkspyler 1450 Psi

På lager
Vare: AD6RBQ Modell: 49C153

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 609 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksspyler
Forsterker AC11
Strømningshastighet1.28 gpm
Slangedimensjoner1/4 "x 20 fot
HP1.9
Netto Vekt17 lb.
Driftstrykk1450 psi
Plug Type1-15P
Brukbare timer per uke0 til 10
Volt / fase120/60
Vannutgangstemperatur0 til 122 grader F
VanntypeForkjølelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.199
Skipets høyde (cm)42.01
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)28.02
HS kode8424309000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACStrømningshastighetHPNetto VektDriftstrykkPris
WESTWARD 49C152 bærbar høytrykksvasker 1350 Psi | AD6RBP 49C152111.28 gpm1.916 lb.1350 psi2 528 NOK
WESTWARD 49C154 bærbar høytrykksvasker 1500 Psi | AD6RBR 49C154111.28 gpm1.917 lb.1500 psi3 605 NOK
WESTWARD 49C155 bærbar høytrykksvasker 1900 Psi | AD6RBT 49C155121.30 gpm224 lb.1900 psi8 367 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 49C153 Bærbar høytrykkspyler 1450 Psi
2 609 NOK / enhet