Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 45J324 rett overfresbit 9/16 x 7/8 tommer Cut D | AD6HHC

WESTWARD 45J324 rett overfresbit 9/16 x 7/8 tommer kutt D

På lager
Vare: AD6HHC Modell: 45J324
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
126NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRuterbit
Skjære Dia.7 / 8 "
Skjære lengde9 / 16 "
Fløytelengde9 / 16 "
MaterialeKarbid tippet
Antall fløyter2
Total lengde5 / 8 "
Shank Dia.1 / 4-28UNF-2B
UnderkategoriRett rutebit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8207703040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Skjære Dia.Skjære lengdeSkaftlengdeFløytelengdeSakMaterialeAntall fløyterPris
WESTWARD 16Y543 rett overfresbits solid karbid 1/8 tommer | AA8BVW 16Y5431 / 4 "1 / 8 "3 / 8 "1.125 "3 / 8 "Rett rutebitFast karbid2306NOK
WESTWARD 16Y545 rett overfreser Bits Karbid tippet 3/8 In | AA8BVY 16Y5451 / 2 "3 / 8 "1"1.625 "1"Rett rutebitKarbid tippet2171NOK
WESTWARD 16Y555 rett overfresbits hardmetall tippet 1/4 In | AA8BWJ 16Y5551 / 2 "1 / 4 "1"1.75 "1"Rett rutebitKarbid tippet2159NOK
WESTWARD 16Y571 rett overfres med karbid tippet 1 inn | AA8BXB 16Y5711 / 2 "1"1.25 "1.75 "1.25 "Rett rutebitKarbid tippet2294NOK
WESTWARD 16Y572 rett overfresbits karbid tippet 1/2 inn | AA8BXC 16Y5721 / 2 "1 / 2 "1.25 "2.75 "1.25 "Rett rutebitKarbid tippet2235NOK
WESTWARD 16Y573 rett overfreser bits karbid tippet 1/2 in | AA8BXD 16Y5731 / 2 "1 / 2 "2.5 "3.5 "2"Rett rutebitKarbid tippet2487NOK
WESTWARD 16Y577 rett overfresbit Solid Carbide1/4 In | AA8BXH 16Y5771 / 4 "1 / 4 "1"1.5 "1"Rett rutebitFast karbid2328NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 45J324 rett overfresbit 9/16 x 7/8 tommer kutt D
126NOK / enhet