Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 16Y573 rett overfreser bits karbid tippet 1/2 in | AA8BXD

WESTWARD 16Y573 rett overfres med karbid tippet 1/2 tommer

På lager
Vare: AA8BXD Modell: 16Y573

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
535NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett rutebit
Skjære Dia.1 / 2 "
Skjære lengde2.5 "
Skjæredybde2 inn.
Fløytelengde2"
MaterialeKarbid tippet
Antall fløyter2
Total lengde5.5 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde3.5 "
UnderkategoriRett rutebit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.69
Skipets lengde (cm)8
Skipets bredde (cm)2.69
HS kode8207703040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Skjære Dia.Skjære lengdeSkaftlengdeFløytelengdeSakMaterialeAntall fløyterPris
WESTWARD 16Y543 rett overfresbits solid karbid 1/8 tommer | AA8BVW 16Y5431 / 4 "1 / 8 "3 / 8 "1.125 "3 / 8 "Rett rutebitFast karbid2336NOK
WESTWARD 16Y545 rett overfreser Bits Karbid tippet 3/8 In | AA8BVY 16Y5451 / 2 "3 / 8 "1"1.625 "1"Rett rutebitKarbid tippet2183NOK
WESTWARD 16Y555 rett overfresbits hardmetall tippet 1/4 In | AA8BWJ 16Y5551 / 2 "1 / 4 "1"1.75 "1"Rett rutebitKarbid tippet2162NOK
WESTWARD 16Y571 rett overfres med karbid tippet 1 inn | AA8BXB 16Y5711 / 2 "1"1.25 "1.75 "1.25 "Rett rutebitKarbid tippet2319NOK
WESTWARD 16Y572 rett overfresbits karbid tippet 1/2 inn | AA8BXC 16Y5721 / 2 "1 / 2 "1.25 "2.75 "1.25 "Rett rutebitKarbid tippet2258NOK
WESTWARD 16Y577 rett overfresbit Solid Carbide1/4 In | AA8BXH 16Y5771 / 4 "1 / 4 "1"1.5 "1"Rett rutebitFast karbid2365NOK
WESTWARD 16Y578 rett overfreser bits karbid tippet 1/4 In | AA8BXJ 16Y5781 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "1 11 / 32 "25 / 32 "Rett rutebitKarbid tippet2137NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 16Y573 rett overfres med karbid tippet 1/2 tommer
535NOK / enhet