Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 45CT46 Fettpistol 10000 psi Klar | AH9VYA

WESTWARD 45CT46 Fettpistol 10000 psi Klar

På lager
Vare: AH9VYA Modell: 45CT46
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
1 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett pistol
Bulk kapasitet14 oz.
Patronkapasitet14-1 / 2 oz.
Fettpistolhåndtakstilspaken
Maks. Driftstrykk10,000 psi
DyseutvidelsestypeStiv rør
Rørlengde6"
Tether i standIkke tether i stand
RørfargeFjern
Rørmaterialepolykarbonat
Volum per hjerneslag0.035 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)14.48
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Påfyllingsmetode for fettpistol: kassett
    • Strokes Per Oz. : 28.0
    • Variabel slag / full slag: full slag

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeMaks. DriftstrykkTether i standVerktøylengdeRørmaterialePris
WESTWARD 13X046 fettpistol pistolgrepshåndtak 7500 Psi | AA6GFB 13X04618 "7500 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)15.5 "Stål981NOK
WESTWARD 15F196 Fettpistol Pistolhåndtak 6000 Psi | AA6ZAF 15F19618 "6000 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)-Stål499NOK
WESTWARD 15F201 Fettpistol Pistolhåndtak 6000 Psi | AA6ZAK 15F201-6000 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)-Stål697NOK
WESTWARD 4BY74 Fettpistolrør 6000 Psi | AD6WDV 4BY74-6000 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)14.375 "Stål461NOK
WESTWARD 4BY75 Fettpistol Pistolslange 7500 Psi | AD6WDW 4BY7518 "7500 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)14.375 "Stål858NOK
WESTWARD 4BY81 Fettpistol Pistolslange 6000 Psi | AD6WEC 4BY8118 "6000 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)15.375 "Stål666NOK
WESTWARD 45CT43 fettpistol 6000 psi Grå | AH9VXX 45CT43-6000 psiIkke tether i stand-Metal1 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 45CT46 Fettpistol 10000 psi Klar
1 285 NOK / enhet