Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 40WY82 Sekskantnøkkel med kulekant Størrelse 1/8 tomme PK10 | AH9QCH

WESTWARD 40WY82 Sekskantnøkkel med kulekant Størrelse 1/8 tommer PK10

På lager
Vare: AH9QCH Modell: 40WY82
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
109NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkel med ballende
Armlengde3.75 "
BladmaterialeAlloy Steel
FinishSvart oksid
Håndtere fargeGrå
Handle Lengde3 / 4 "
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypePlain
MålingstypeSAE
FormL
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse1 / 8 "
Arbeidsvinkel25 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0774
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.3
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeHandle LengdeMålingstypeTips størrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD 40WY74 Sekskantnøkkel med kulekant Størrelse 5/32 tommer PK10 | AH9QBZ 40WY744.125 "55 / 64 "SAE5 / 32 "10143NOK
WESTWARD 40WY75 Sekskantnøkkel med kulekant Størrelse 3/16 tommer PK10 | AH9QCA 40WY754.5 "1.125 "SAE3 / 16 "10156NOK
WESTWARD 40WY76 Sekskantnøkkel med kulekant Størrelse 1/4 tomme PK10 | AH9QCB 40WY765.25 "1.625 "SAE1 / 4 "10193NOK
WESTWARD 40WY80 Sekskantnøkkel med kulekant Størrelse 3/32 tommer PK10 | AH9QCF 40WY803.375 "43 / 64 "SAE3 / 32 "10104NOK
WESTWARD 40WY83 Sekskantnøkkel med kulekant Størrelse 9/64 tommer PK10 | AH9QCJ 40WY834"51 / 64 "SAE9 / 64 "10107NOK
WESTWARD 40WY84 Kulekant sekskantnøkkelspiss Størrelse 2.5 mm PK10 | AH9QCK 40WY843.5 "43 / 64 "Metric2.5mm1095NOK
WESTWARD 40WY88 Kuleende sekskantnøkkelspiss Størrelse 2mm PK10 | AH9QCP 40WY883 13 / 64 "19 / 32 "Metric2mm1094NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 40WY82 Sekskantnøkkel med kulekant Størrelse 1/8 tommer PK10
109NOK /pakke