Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 40P476 Toggle Bolt Anchor, 1/2-13 Gjengestørrelse, 100Pk | AD3TZJ

WESTWARD 40P476 Toggle Bolt Anchor, 1/2-13 Gjengestørrelse, 100Pk

På lager
Vare: AD3TZJ Modell: 40P476
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
2 115 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt Bolt Anchor
Boltstørrelse1 / 2 "
Borestørrelse3 / 4 "
Grip Range3/8 to 3-5/8"
hode~~POS=TRUNCMed Pull Ring
MaterialePlaststropper med sinkbelagt stålkanal
Størrelse1 / 2 "
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.44
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseBorestørrelseMaterialeStørrelseTrådstørrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD 40P467 Toggle Bolt Anker, 3/16-24 Lengde, 10Pk | AD3TYZ 40P4673 / 16 "1 / 2 "Plaststropper med sinkbelagt stålkanal3 / 16 "3 / 16-2410248NOK
WESTWARD 40P468 Toggle Bolt Anchor, 3/16-24 Gjengestørrelse, 100Pk | AD3TZA 40P4683 / 16 "1 / 2 "Plaststropper med sinkbelagt stålkanal3 / 16 "3 / 16-241001 885 NOK
WESTWARD 40P469 Toggle Bolt Anker, 1/4-20 Lengde, 10Pk | AD3TZB 40P4691 / 4 "1 / 2 "Plaststropper med sinkbelagt stålkanal1 / 4 "1 / 4-2010234NOK
WESTWARD 40P470 Toggle Bolt Anchor, 1/4-20 Gjengestørrelse, 100Pk | AD3TZC 40P4701 / 4 "1 / 2 "Plaststropper med sinkbelagt stålkanal1 / 4 "1 / 4-201001 891 NOK
WESTWARD 40P471 Toggle Bolt Anker, 5/16-18 Lengde, 10Pk | AD3TZD 40P4715 / 16 "3 / 4 "Plaststropper med sinkbelagt stålkanal5 / 16 "5 / 16-1810253NOK
WESTWARD 40P472 Toggle Bolt Anchor, 5/16-18 Gjengestørrelse, 100Pk | AD3TZE 40P4725 / 16 "3 / 4 "Plaststropper med sinkbelagt stålkanal5 / 16 "5 / 16-181001 756 NOK
WESTWARD 40P473 Toggle Bolt Anker, 3/8-16 Lengde, 10Pk | AD3TZF 40P4733 / 8 "3 / 4 "Plaststropper med sinkbelagt stålkanal3 / 8 "3 / 8-1610262NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 40P476 Toggle Bolt Anchor, 1/2-13 Gjengestørrelse, 100Pk
2 115 NOK / enhet