Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 3CYP1 Compound Tubing Bender 1/4-3/8 In | AC8PQX

WESTWARD 3CYP1 Compound Tubing Bender 1/4-3/8 In

På lager
Vare: AC8PQX Modell: 3CYP1
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
284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbøyer med sammensatt rør
Bøy vinkel90 til 180 grader
Kalibreringsstigninger (grad.)15
Senterlinje Bend Radius25mm
AnleggStøpt aluminium
Håndtakstypeergonomisk
markeringerKalibrerte vinkelmarkeringer fra 0 til 180 grader for venstre, høyre og offset bøyninger
Utenfor Dia. Slange1/4, 5/16, 3/8 tommer
Total lengde11.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4815
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8205591000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeTotal lengdePris
WESTWARD 3CYT2 Compound Tubing Bender 1/4-3/8 In | AC8PRT 3CYT2Langt grep8 5 / 16 "307NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3CYP1 Compound Tubing Bender 1/4-3/8 In
284NOK / enhet