Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 3CYT2 Compound Tubing Bender 1/4-3/8 In | AC8PRT

WESTWARD 3CYT2 sammensatt rørbender 1/4-3/8 tommer

På lager
Vare: AC8PRT Modell: 3CYT2
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
307NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbøyer med sammensatt rør
Bøy vinkel0 til 90 grader
Kalibreringsstigninger (grad.)15
AnleggStøpt aluminium
HåndtakstypeLangt grep
markeringerKalibrerte vinkelmarkeringer fra 0 til 90 grader
Utenfor Dia. Slange1/4, 5/16, 3/8 tommer
Total lengde8 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
Skipets høyde (cm)25.65
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8205591000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeTotal lengdePris
WESTWARD 3CYP1 Compound Tubing Bender 1/4-3/8 In | AC8PQX 3CYP1ergonomisk11.25 "284NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3CYT2 sammensatt rørbender 1/4-3/8 tommer
307NOK / enhet