Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 38RV89 Impact Bit 1/4 Shank Torx(R) T25 2 L PK5 | AH8GHP

WESTWARD 38RV89 slagbit 1/4 skaft Torx(R) T25 2 L PK5

På lager
Vare: AH8GHP Modell: 38RV89

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
68NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
SøknadsmetodePåvirkning
BitstilTorx (R)
MaterialeS2 stål
Total lengde2"
PunktstørrelseT25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Single End / Double End: Single End

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsePris
WESTWARD 38RV87 Slagbit 1/4 tommers skaft Torx(R) T10 2 tommers lengde | AH8GHM 38RV87T1031NOK
WESTWARD 38RV88 Slagbit 1/4 tommers skaft Torx(R) T27 2 tommers lengde | AH8GHN 38RV88T2731NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 38RV89 slagbit 1/4 skaft Torx(R) T25 2 L PK5
68NOK /pakke