Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 38RV88 Slagbit 1/4 tommers skaft Torx(R) T27 2 tommers lengde | AH8GHN

WESTWARD 38RV88 slagbit 1/4 tommers skaft Torx(R) T27 2 tommers lengde

På lager
Vare: AH8GHN Modell: 38RV88

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
SøknadsmetodePåvirkning
BitstilTorx (R)
FinishSvart oksid
MaterialeS2 stål
Total lengde2"
PunktstørrelseT27
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0158
Skipets høyde (cm)0.71
Skipets lengde (cm)12.5
Skipets bredde (cm)4.7
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD 38RV87 Slagbit 1/4 tommers skaft Torx(R) T10 2 tommers lengde | AH8GHM 38RV87T10131NOK
WESTWARD 38RV89 Impact Bit 1/4 Shank Torx(R) T25 2 L PK5 | AH8GHP 38RV89T25568NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 38RV88 slagbit 1/4 tommers skaft Torx(R) T27 2 tommers lengde
31NOK / enhet