MALIN CO. Monel Aerospace Lockwires


Boltede materialer som er festet sammen, løsner ofte når de utsettes for vibrasjoner og ulike stresstyper som er ganske farlige i luftfartsindustrien. Malin Co. Monel sikkerhetsledninger / låseledninger brukes i romfart, bil, marine og militære applikasjoner for å låse en ledning rundt...og disse festene / boltene for å hindre dem fra å løsne. Disse låstrådene motvirker løsnekraften fra festene for å sikre dem godt som en lås og sikre en sikrere drift.Les meg

filtre
Fullfør: Bare ledning , Varmebehandling: glødet , Materiale: Monel , Form: Rund
StilModellDiameterLengdePakketypePris (eks. mva)
A
05-0201-001S
0.02 "831 ft.spool1 179 NOK
A
05-0201-014S
0.02 "207.75 ft.spool414NOK
B
MS20995NC20
0.020 "831 ft.canister-
RFQ
A
05-0253-014S
0.025 "133 ft.spool409NOK
A
05-0253-001S
0.025 "532 ft.spool1 175 NOK
B
MS20995NC25
0.025 "-canister-
RFQ
A
05-0319-001S
0.032 "326 ft.spool1 168 NOK
B
MS20995NC32
0.032 "331 ft.canister-
RFQ
A
05-0319-014S
0.032 "81.5 ft.spool408NOK
B
MS20995NC40
0.040 "208 ft.canister-
RFQ
A
05-0510-014S
0.051 "31.948 ft.spool406NOK
A
05-0510-001S
0.051 "127.79 ft.spool1 158 NOK
B
MS20995NC51
0.051 "127 ft.canister-
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse låstrådene er installert på festemidler ved å bruke en dobbel-twist eller enkelt-wire påføringsmetode.
  • I generelle applikasjoner brukes den doble vriformasjonen ved å tvinne to tråder sammen inne i festene.
  • Enkeltråds- eller enkelttrådsformasjon kan brukes med festemidler som er tett plassert, for eksempel i elektriske systemer.
  • Wiren skal trekkes / strammes i strammeretningen.
  • Etter at ledningen er viklet rundt festene, skal endene deres krympes og bøyes for å hindre at spenningen løsner.
  • Nå vil disse sikkerhetsledningene hindre at festene løsner ved å motvirke det med stramming.

Egenskaper

  • Malin luftfartssikkerhetsledninger er tilgjengelig i fargekodede bokser for enkel identifikasjon av ledningsmateriale.
  • Sikkerhetswirebeholderen deres er støpt av resirkulerbar polyetylen med høy tetthet som beskytter sikkerhetsledningen mot fett og korrosive materialer.
  • Disse Malin Co. Sikkerhetsledningene er rødfargekodet for å indikere at låseledningene er laget av Monel-legering.
  • Monel-legering er ideell for marine, tekniske, kjemiske og hydrokarbonbehandlingsmiljøer.
  • Merket tilbyr også disse sikkerhetstrådene i spoler, spoler og bulkvarianter med et bredt spekter av ledningslengder.

Standarder og godkjenninger

  • ASTM B164

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom sikkerhetstråd laget av Monel og rustfritt stål?

Monel har et litt grønnaktig skjær, mens rustfritt stål har et skinnende, sølvaktig utseende. Monel har bedre saltvannsbestandighet og styrke enn rustfritt stål.

Hva betyr de forskjellige fargekodene i Malin Co. låseledninger?

  • Blå dunker inneholder Malin Co rustfrie låsetråder.
  • Gule beholdere inneholder låsetråder laget av Inconel.
  • Oransje beholdere indikerer oksidert Inconel sikkerhetsledning.
  • Røde beholdere inneholder låsetråder laget av Monel.

Hva er noen punkter du bør huske før du installerer sikkerhetsledninger?

  • Slå alltid av nærliggende utstyr, kretser, materialer eller verktøy før du installerer sikkerhetsledninger for å forhindre støt eller skader.
  • Bruk en sikkerhetstang eller enkel tang for å holde ledningene mens du opprettholder spenningen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?