Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 38RV61 Muttertrekker 1/2 tommers drivenhet 2-9/16 tommers lengde | AH8GJ

WESTWARD 38RV61 muttertrekker 1/2 tommers drivenhet 2-9/16 tommers lengde

På lager
Vare: AH8GJ Modell: 38RV61

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøttesetter
SøknadsmetodePåvirkning
FinishPulverlakkert
Hex størrelse1 / 2 "
MaterialeStål
Total lengde2 9 / 16 "
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex Power Drive
    • Konsekvensvurdering: Ja
    • Magnetisk / ikke-magnetisk: Magnetisk

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseSakMaterialepk. Antall.Pris
WESTWARD 1VXN2 muttersetter 1/4 tommer 2 9/16 L - pakke med 3 | AB3XUE 1VXN21 / 4 "Nut NuttersLegeringsverktøystål3116NOK
WESTWARD 1VXN3 muttersetter 5/16 tommer 2 9/16 L - pakke med 3 | AB3XUF 1VXN35 / 16 "Nut NuttersLegeringsverktøystål397NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 38RV61 muttertrekker 1/2 tommers drivenhet 2-9/16 tommers lengde
60NOK / enhet