Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 34NK67 Band Dolly 120 lbs stål svart | AH4GUQ

WESTWARD 34NK67 Band Dolly 120 lbs stål svart

På lager
Vare: AH4GUQ Modell: 34NK67

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

854NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBandet Dolly
Caster Dia.3"
Caster materialepolyolefin
Hjulbredde1"
FARGESvart
Dolly Kapasitet120 lb.
Trommekapasitet16 gal.
Høyde5.75 "
Inne i Dia.13.75 "
MaterialeStål
Antall hjul4
Utenfor Dia.14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8575
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)45.21
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 34NK67 Band Dolly 120 lbs stål svart
854NOK / enhet