Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2YNK3 Depth Gage Digital 6 In/150mm | AC4DCW

WESTWARD 2YNK3 Depth Gage Digital 6 In/150mm

På lager
Vare: AC4DCW Modell: 2YNK3
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
2 453 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDybde Gage
AmboltRund
Ambolt materialeHerdet stål
Base lengde2"
BasestilFull
KalibreringssertifikatNei
Antall målere0
Antall målestenger5
Område0 til 6"/0 til 150 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
Rod Dia.0.177 "
StangtypeRund
SPC-utgangNei
SpindelFlate
SpindelmaterialeHerdet stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode9017304000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2YNK3 Depth Gage Digital 6 In/150mm
2 453 NOK / enhet