Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2LXR4 Håndtapp Karbonstål 1/4-18 | AC2QAJ

WESTWARD 2LXR4 Håndtapp Karbonstål 1/4-18

På lager
Vare: AC2QAJ Modell: 2LXR4
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
286NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
Finishubestrøket
MaterialeHøyt karbonstål
Antall fløyter4
Total lengde2.437 "
Tonehøyde18
Shank Dia.0.563 "
Størrelse1 / 4 "
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 16 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8207406000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WESTWARD 2LXR3 Håndtapp Karbonstål 1/8-27 | AC2QAH 2LXR32.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "45NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2LXR4 Håndtapp Karbonstål 1/4-18
286NOK / enhet