Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2LXH7 Håndkranplugg karbonstål 5 / 8-11 | AC2PYD

WESTWARD 2LXH7 Håndtappplugg Karbonstål 5/8-11

På lager
Vare: AC2PYD Modell: 2LXH7
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
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtapp
Finishubestrøket
MaterialeHøyt karbonstål
Antall fløyter4
Total lengde3 13 / 16 "
Tonehøyde11
Grense for pitchdiameterH5
Shank Dia.0.48 "
Størrelse5 / 8 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 13 / 16 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8207406000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeAntall fløyterTotal lengdeGjengetypeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelsePris
WESTWARD 2LXD4 håndtapp konisk karbonstål #10-24 | AC2PWL 2LXD47 / 8 "32.375 "UNC24H30.194 "#1030NOK
WESTWARD 2LXG2 Håndtappeplugg Karbonstål #10-32 | AC2PXN 2LXG27 / 8 "32.375 "UNF32H30.194 "#1054NOK
WESTWARD 2LXG4 håndkranplugg karbonstål 1 / 4-20 | AC2PXQ 2LXG41"32.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "49NOK
WESTWARD 2LXG6 Plugg for håndtak karbonstål 5 / 16-18 | AC2PXT 2LXG61.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "63NOK
WESTWARD 2LXH3 håndkranplugg karbonstål 1 / 2-13 | AC2PXZ 2LXH31 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "86NOK
WESTWARD 2LXH9 Håndkranplugg karbonstål 3 / 4-10 | AC2PYF 2LXH92"44.25 "UNC10H50.59 "3 / 4 "202NOK
WESTWARD 2LXJ4 Hand Tap Plug Carbon Steel -1 8 | AC2PYK 2LXJ42.5 "45.125 "UNC8H40.8 "1"170NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2LXH7 Håndtappplugg Karbonstål 5/8-11
98NOK / enhet