Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2LXG4 håndkranplugg karbonstål 1 / 4-20 | AC2PXQ

WESTWARD 2LXG4 Håndtappplugg Karbonstål 1/4-20

På lager
Vare: AC2PXQ Modell: 2LXG4
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
49NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtapp
Finishubestrøket
MaterialeHøyt karbonstål
Antall fløyter3
Total lengde2.5 "
Tonehøyde20
Grense for pitchdiameterH5
Shank Dia.0.255 "
Størrelse1 / 4 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8207406000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeAntall fløyterTotal lengdeGjengetypeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelsePris
WESTWARD 2LXD4 håndtapp konisk karbonstål #10-24 | AC2PWL 2LXD47 / 8 "32.375 "UNC24H30.194 "#1030NOK
WESTWARD 2LXG2 Håndtappeplugg Karbonstål #10-32 | AC2PXN 2LXG27 / 8 "32.375 "UNF32H30.194 "#1054NOK
WESTWARD 2LXG6 Plugg for håndtak karbonstål 5 / 16-18 | AC2PXT 2LXG61.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "63NOK
WESTWARD 2LXH3 håndkranplugg karbonstål 1 / 2-13 | AC2PXZ 2LXH31 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "86NOK
WESTWARD 2LXH7 Håndkranplugg karbonstål 5 / 8-11 | AC2PYD 2LXH71 13 / 16 "43 13 / 16 "UNC11H50.48 "5 / 8 "98NOK
WESTWARD 2LXH9 Håndkranplugg karbonstål 3 / 4-10 | AC2PYF 2LXH92"44.25 "UNC10H50.59 "3 / 4 "202NOK
WESTWARD 2LXJ4 Hand Tap Plug Carbon Steel -1 8 | AC2PYK 2LXJ42.5 "45.125 "UNC8H40.8 "1"170NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2LXG4 Håndtappplugg Karbonstål 1/4-20
49NOK / enhet