Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2LXD3 Håndtapp Taper Carbon Steel 8-32 | AC2PWK

WESTWARD 2LXD3 Håndtapp Taper Carbon Steel 8-32

På lager
Vare: AC2PWK Modell: 2LXD3
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
23NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtapp
Finishubestrøket
MaterialeHøyt karbonstål
Antall fløyter3
Total lengde2.125 "
Tonehøyde32
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.168 "
Størrelse#8
Trykk på Stiltaper
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207406000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WESTWARD 2LXD2 Hand Tap Tapert karbonstål 6-32 | AC2PWJ 2LXD2UNC32"32H30.141 "#611 / 16 "29NOK
WESTWARD 2LXD5 Konisk karbonstål # 10-32 | AC2PWM 2LXD5UNF32.375 "32H30.194 "#107 / 8 "24NOK
WESTWARD 2LXD7 Håndtapp Taper Carbon Steel 1/4-20 | AC2PWP 2LXD7UNC42.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"42NOK
WESTWARD 2LXE2 Håndtapp Taper Carbon Steel 5/16-18 | AC2PWU 2LXE2UNC42 23 / 32 "18H50.318 "5 / 16 "1.125 "33NOK
WESTWARD 2LXE4 Hand Tap Tapert karbonstål 3 / 8-16 | AC2PWW 2LXE4UNC42 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "1.25 "34NOK
WESTWARD 2LXE8 Hand Taper Taper Carbon Steel 1/2-13 | AC2PXA 2LXE8UNC43.375 "13H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "53NOK
WESTWARD 2LXF3 Hand Taper Taper Carbon Steel 5/8-11 | AC2PXE 2LXF3UNC43 13 / 16 "11H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "77NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2LXD3 Håndtapp Taper Carbon Steel 8-32
23NOK / enhet