Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2HLE5 Ventil Hekk Reparasjonsverktøy 0.95 Unse 1/2 Inch 2-3/8 In | AC2CBK

WESTWARD 2HLE5 ventil akterreparasjonsverktøy 0.95 unse 1/2 tomme 2-3/8 tommer

På lager
Vare: AC2CBK Modell: 2HLE5

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentilstamme reparasjonsverktøy
FARGEsink
Diameter1 / 2 "
Lengde2.375 "
MaterialeVanlig stål
Størrelse0.95 oz.
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2HLE5 ventil akterreparasjonsverktøy 0.95 unse 1/2 tomme 2-3/8 tommer
137NOK / enhet