Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2CAN7 Fitting Fitting Kit General All Purpose | AB9DGP

WESTWARD 2CAN7 smøreniplingssett Generelt alle formål

På lager
Vare: AB9DGP Modell: 2CAN7
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
870NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFettmonteringssett
Antall stykker60
Trådstørrelse1/8"-27, 1/4"-28
GjengetypeSAE-LT
typenGenerelt sortiment

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.594
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8487900080
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonstypeSakAntall stykkerTrådstørrelseGjengetypetypenpk. Antall.Pris
WESTWARD 13X064 Fettmonteringssett 65 stykker | AA6GFW 13X064-Fettmonteringssett, 65 stk651/8 "-27 PTF og 1/4" -28 SAE LTSAE-LT og PTFSAE11 712 NOK
WESTWARD 13X065 Smøresett 65 deler | AA6GFX 13X065-Smøresett, 65 stk651/8 "-27 PTF, 1/4" -28 SAE LT, M6 x 1, M8 x 1SAE-LT, PTF og metriskSAE og metrisk kombinert12 118 NOK
WESTWARD 2CAN8 fettmonteringssett metrisk | AB9DGQ 2KAN8-Fettmonteringssett60M6x1, M8x1, M10x1PTFMetric1893NOK
WESTWARD 52NZ39 Smørefittingsett, antall deler 9 | CD3FPK 52NZ39MetricFettmonteringssett9M6x1, M8x1, M10x1Metrisk konisk-147NOK
WESTWARD 52NZ88 Smørefittingsett, antall deler 44 | CD3FPW 52NZ88MetricFettmonteringssett44M6x1, M8x1, M10x1Metrisk konisk-44207NOK
WESTWARD 52PA12 Smørefittingsett, antall deler 96 | CD3FPZ 52PA12SAEFettmonteringssett961/8"-27, 1/4"-28SAE-LT, PTF-96435NOK
WESTWARD 52NZ36 Smørefittingsett, antall deler 8 | CD3KKC 52NZ36SAEFettmonteringssett81/8 "-27PTF-147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2CAN7 smøreniplingssett Generelt alle formål
870NOK / enhet