Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2AJH4 Kald meisel 1 tomme x 8 tommer | AB8YNU

WESTWARD 2AJH4 kald meisel 1 tommer x 8 tommer

På lager
Vare: AB8YNU Modell: 2AJH4
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKald meisel
Hex3 / 4 "
Lengde8"
MaterialeVanadiumstål i krom med svart oksidfinish
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode8205595510
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeMaterialeTips størrelsePris
WESTWARD 2AJG6 Kald meisel 1/4 tomme x 5 tommer | AB8YNL 2AJG61 / 4 "5"Vanadiumstål i krom med svart oksidfinish1 / 4 "28NOK
WESTWARD 2AJG7 Kald meisel 5/16 tommer x 5 tommer | AB8YNM 2AJG71 / 4 "5"Vanadiumstål i krom med svart oksidfinish5 / 16 "25NOK
WESTWARD 2AJG8 kaldmeisel 3/8 tommer x 5-1 / 2 tommer | AB8YNN 2AJG85 / 16 "5.5 "Vanadiumstål i krom med svart oksidfinish3 / 8 "34NOK
WESTWARD 2AJG9 kald meisel, 6 tommer, kromvanadiumstål | AB8YNP 2AJG97 / 16 "6"Vanadiumstål i krom med svart oksidfinish1 / 2 "88NOK
WESTWARD 2AJH1 Kald Meisel 5/8 tomme x 6-1/2 tomme | AB8YNQ 2AJH11 / 2 "6.5 "Vanadiumstål i krom med svart oksidfinish5 / 8 "54NOK
WESTWARD 2AJH2 Kald meisel 3/4 tommer x 7 tommer | AB8YNR 2AJH219 / 32 "7"Vanadiumstål i krom med svart oksidfinish3 / 4 "54NOK
WESTWARD 2AJH3 kald meisel 7/8 tommer x 7-1/2 tommer | AB8YNT 2AJH323 / 32 "7.5 "Vanadiumstål i krom med svart oksidfinish7 / 8 "77NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2AJH4 kald meisel 1 tommer x 8 tommer
131NOK / enhet