Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 28AF75 Spenningstester 12 til 690v DC 400k ohm | AB8TGE

WESTWARD 28AF75 spenningstester 12 til 690v DC 400k ohm

På lager
Vare: AB8TGE Modell: 28AF75
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
617NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspenning Tester
Hørbar kontinuitetJa
Grunnleggende DC-nøyaktighet+/- 3% + 8 sifre
Batteritype(2) AAA
Kalibreringsfrekvens50 til 400 Hz
ViseBakgrunnsbelyst LCD med diskret LED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)16.99
Skipets lengde (cm)9.5
Skipets bredde (cm)4.5
HS kode9030330040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • AC-spenningsområde (12 til 600)
    • Automatisk rangering (Ja)
    • DC-polaritet (Ja)
    • DC spenningsområde (12 til 690)
    • Lommelykt (Ja)
    • Berøringsfri spenningsdetektor (Ja)
    • Faserotasjon (Ja)
    • Motstand (400K ohm)
    • Spesielle funksjoner: spenningsindikasjon, faserotasjonstest, enkeltledningsspenningsdeteksjon, kontinuitetstest, polaritetsdeteksjon

Produktvarianter

ProduktModellVisePris
WESTWARD 1EKN4 Spenningstester 6 Til 24v | AA9PTX 1EKN4LED593NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 28AF75 spenningstester 12 til 690v DC 400k ohm
617NOK / enhet