Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 24EL99 Sirkelsagblad 10 tommer 60t | AB7WRL

WESTWARD 24EL99 Sirkelsagblad 10 Tommer 60t

På lager
Vare: AB7WRL Modell: 24EL99

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
410NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkelsagblad
Arbor Hole5 / 8 "
Blad Dia.10 "
BladetypeKombinasjon
Skjæredybde4"
Diamond knockoutNei
Krokvinkel15 Degrees
Kerf0.095 "
Maks. RPM5200
Antall tenner60
Tykke tykkelse0.071 "
TipsmaterialeCarbide
TannmalingATB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)0.99
Skipets lengde (cm)27
Skipets bredde (cm)27
HS kode8202310000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleBlad Dia.SkjæredybdeMaks. RPMAntall tennerTykke tykkelsePris
WESTWARD 24EL52 Sirkelsagblad 6-1 / 2 tommer 24t | AB7WQA 24EL525 / 8 "6.5 "2.187 "8000240.047 "199NOK
WESTWARD 24EM02 Sirkelsagblad 12 tommer 60t | AB7WRN 24EM021"12 "4.5 "4200600.065 "929NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 24EL99 Sirkelsagblad 10 Tommer 60t
410NOK / enhet