Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 24EL52 Sirkelsagblad 6-1 / 2 tommer 24t | AB7WQA

WESTWARD 24EL52 Sirkelsagblad 6-1/2 Tommer 24t

På lager
Vare: AB7WQA Modell: 24EL52
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
199NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkelsagblad
Arbor Hole5 / 8 "
Blad Dia.6.5 "
BladetypeKombinasjon
Skjæredybde2.187 "
Diamond knockoutNei
Krokvinkel15 Degrees
Kerf0.071 "
Maks. RPM8000
Antall tenner24
Tykke tykkelse0.047 "
TipsmaterialeCarbide
TannmalingATB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)1
Skipets lengde (cm)17.98
Skipets bredde (cm)17.98
HS kode8202310000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleBlad Dia.SkjæredybdeMaks. RPMAntall tennerTykke tykkelsePris
WESTWARD 24EL99 Sirkelsagblad 10 tommer 60t | AB7WRL 24EL995 / 8 "10 "4"5200600.071 "410NOK
WESTWARD 24EM02 Sirkelsagblad 12 tommer 60t | AB7WRN 24EM021"12 "4.5 "4200600.065 "929NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 24EL52 Sirkelsagblad 6-1/2 Tommer 24t
199NOK / enhet