Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 24EM02 Sirkelsagblad 12 tommer 60t | AB7WRN

WESTWARD 24EM02 Sirkelsagblad 12 Tommer 60t

På lager
Vare: AB7WRN Modell: 24EM02
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
929NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkelsagblad
Arbor Hole1"
Blad Dia.12 "
BladetypeKombinasjon
Skjæredybde4.5 "
Diamond knockoutNei
Krokvinkel18 Degrees
Kerf0.095 "
Maks. RPM4200
Antall tenner60
Tykke tykkelse0.065 "
TipsmaterialeCarbide
TannmalingATB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)1
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8202310000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 24EM02 er en foreslått erstatning av 24EM15

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleBlad Dia.SkjæredybdeMaks. RPMAntall tennerTykke tykkelsePris
WESTWARD 24EL52 Sirkelsagblad 6-1 / 2 tommer 24t | AB7WQA 24EL525 / 8 "6.5 "2.187 "8000240.047 "199NOK
WESTWARD 24EL99 Sirkelsagblad 10 tommer 60t | AB7WRL 24EL995 / 8 "10 "4"5200600.071 "410NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 24EM02 Sirkelsagblad 12 Tommer 60t
929NOK / enhet