Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 24EL97 Sirkelsagblad 7-1/4 Inch 60t | AB7WRK

WESTWARD 24EL97 Sirkelsagblad 7-1/4 Tommer 60t

På lager
Vare: AB7WRK Modell: 24EL97
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
257NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkelsagblad
Arbor Hole5 / 8 "
Blad Dia.7.25 "
BladetypeEtterbehandling
Skjæredybde3.125 "
Diamond knockoutJa
Krokvinkel15 Degrees
Kerf0.071 "
Maks. RPM7000
Antall tenner60
Tykke tykkelse0.047 "
TipsmaterialeCarbide
TannmalingATB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)1
Skipets lengde (cm)20.02
Skipets bredde (cm)20.02
HS kode8202310000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.BladetypeSkjæredybdeDiamond knockoutMaks. RPMAntall tennerPris
WESTWARD 24EM37 Sirkelsagblad 6-1/2 tommer 36t | AB7WTM 24EM376.5 "Aluminiumskjæring2.25 "Nei800036246NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 24EL97 Sirkelsagblad 7-1/4 Tommer 60t
257NOK / enhet