Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 24EL55 Sirkelsagblad 7-1/4 tommer 24t | AB7WQB

WESTWARD 24EL55 Sirkelsagblad 7-1/4 Tommer 24t

På lager
Vare: AB7WQB Modell: 24EL55Kryssreferanse: 20GW07
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
159NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkelsagblad
Arbor Hole5 / 8 "
Blad Dia.7.25 "
Bladetyperipping
Skjæredybde2.375 "
Diamond knockoutJa
Krokvinkel18 Degrees
Kerf0.071 "
Maks. RPM7000
Antall tenner24
Tykke tykkelse0.047 "
TipsmaterialeCarbide
TannmalingATB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1
Skipets lengde (cm)20.02
Skipets bredde (cm)20.02
HS kode8202310000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall tennerPris
WESTWARD 24EL57 Sirkelsagblad 7-1/4 tommer 18t | AB7WQD 24EL5718162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 24EL55 Sirkelsagblad 7-1/4 Tommer 24t
159NOK / enhet