Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 23YZ76 tinnbelagt kobber stangmåler 2 3/8 tommer - pakke med 2 | AB7REX

WESTWARD 23YZ76 tinnbelagt kobberrørmåler 2 3/8 tommer - pakke med 2

På lager
Vare: AB7REX Modell: 23YZ76
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
36NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJuli
TilkoblingsmaterialeKobber / tinn
TilkoblingstypeKrymp / lodde
Connector TypeKrymp / lodde
Måler2
MaterialeKobber / tinn
Stud størrelse3 / 8 "
UnderkategoriJuli

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536904000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD 23YZ75 tinnbelagt kobberrørmåler 2 5/16 tommer - pakke med 2 | AB7REW 23 YZ755 / 16 "236NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 23YZ76 tinnbelagt kobberrørmåler 2 3/8 tommer - pakke med 2
36NOK /pakke