Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 23PC32 Plugg Messing / sølv 2/0 Spor | AB7KLF

WESTWARD 23PC32 Plugg Messing/sølv 2/0 Måler

På lager
Vare: AB7KLF Modell: 23PC32
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
448NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
FARGEGrå
Tilkoblingterminal
TilkoblingsmaterialeMessing med sølvbelagt
Connector Typeterminal
Kontakterterminal
Dybde1-1 / 3 "
Måler2/0
Isolasjonsmaterialepolyuretan
IsolasjonstypePlast
Lengde4.25 "
MaterialeMessing / sølv
Maks. Forsterker350
Maks. Spenning12
UnderkategoriStøpsel
typenHeavy Duty
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
WESTWARD 23PC35 Plugg Messing / sølv 2/0 Spor | AB7KLJ 23PC35Rød467NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 23PC32 Plugg Messing/sølv 2/0 Måler
448NOK / enhet