Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 23M601 stroppnøkkel 1 til 6 3/10 tommer 22 tommer lengde | AB7JCK

WESTWARD 23M601 stroppnøkkel 1 til 6 3/10 tommer 22 tommers lengde

På lager
Vare: AB7JCK Modell: 23M601
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
297NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRemnøkkel
Kapasitet1 til 6-3 / 10 "
Lengde9"
MaterialeSmidd stålnøkkel og gummirem

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8204120000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdePris
WESTWARD 23M602 Stroppnøkkel 1 1/2 til 9 1/2 tomme 34 tommers lengde | AB7JCL 23M6021-1/2 to 9-1/2"11 "561NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 23M601 stroppnøkkel 1 til 6 3/10 tommer 22 tommers lengde
297NOK / enhet