WESTWARD 23M598 Lagerseparator Maks spredning 6 tommer | AB7JCH

WESTWARD 23M598 Lagerseparator Maks spredning 6 tommer

På lager
Vare: AB7JCH Modell: 23M598

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagerseparator
Kapasitet4-1 / 4 til 6 "
Maks. Spre6 inn.
Min. Spre4-1 / 4 tommer
Skruestørrelse3/4 "-16, L10.82"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.1975
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSkruestørrelsePris
WESTWARD 23M596 Peileskille maks. 2 tommer | AB7JCF 23M5961-3 / 16 til 2 "3/8 "-24, L4.7"469NOK
WESTWARD 23M597 Lagerseparator Maks spredning 4-1 / 2 tommer | AB7JCG 23M5973 til 4-1 / 4 "5/8 "-18, L6.50"1 027 NOK
WESTWARD 23M603 Lagerseparator Maks spredning 3 tommer | AB7JCM 23M6032 til 3 "1/2 "-20, L5.31"587NOK
WESTWARD 23NY32 Lagerseparator 15/16 tommers maks spredning | AB7KKP 23NY32.2 ton5/16 "til 18"376NOK
WESTWARD 23NY33 Bearing Separator 9 tommers Maks Spread 1 stk | AB7KKQ 23NY33.17.5 ton5/8 "til 18"2 493 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 23M598 Lagerseparator Maks spredning 6 tommer
2 027 NOK / enhet