Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 23NY32 Lagerseparator 15/16 tommers maks spredning | AB7KKP

WESTWARD 23NY32 lagerseparator 15/16 tommer maks spredning

På lager
Vare: AB7KKP Modell: 23NY32
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
376NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagerseparator
Kapasitet2 ton
Maks. Spre15/16 tommer
Min. Spre1/4 tommer
Skruestørrelse5/16 "til 18"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Skruebredde (1-11 / 16 ")

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSkruestørrelsePris
WESTWARD 23M596 Peileskille maks. 2 tommer | AB7JCF 23M5961-3 / 16 til 2 "3/8 "-24, L4.7"469NOK
WESTWARD 23M597 Lagerseparator Maks spredning 4-1 / 2 tommer | AB7JCG 23M5973 til 4-1 / 4 "5/8 "-18, L6.50"1 027 NOK
WESTWARD 23M598 Lagerseparator Maks spredning 6 tommer | AB7JCH 23M5984-1 / 4 til 6 "3/4 "-16, L10.82"2 027 NOK
WESTWARD 23M603 Lagerseparator Maks spredning 3 tommer | AB7JCM 23M6032 til 3 "1/2 "-20, L5.31"587NOK
WESTWARD 23NY33 Bearing Separator 9 tommers Maks Spread 1 stk | AB7KKQ 23NY33.17.5 ton5/8 "til 18"2 493 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 23NY32 lagerseparator 15/16 tommer maks spredning
376NOK / enhet