Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 22XX20 digitale multimetre 40 ohm 4000 teller | AB7GEJ

WESTWARD 22XX20 Digitale multimetre 40 Ohm 4000 tellinger

På lager
Vare: AB7GEJ Modell: 22XX20
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
1 103 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigitalt multimeter
AC-responsEkte RMS
Hørbar kontinuitetJa
Automatisk avslåingJa
Grunnleggende DC-nøyaktighet+/- 0.5% + 2 sifre
BatteritypeAA alkalisk
KalibreringssertifikatNei
Kapasitetsområde9.999nF til 99.99mF
teller4000
DataholdJa
DataloggingNei
ViseBakbelyst LCD-skjerm
Duty Cycle0.1% til 99.9%
Frekvens Counter Range9.999 Hz til 9.999 MHz
InterfaceNei
Maks. AC-forsterkere10
Maks. AC-volt600
Maks. DC-forsterkere10
Maks. DC-volt600
Maks. Ohms40 megaohm
Min./Maks. HukommelseNei
Multimeter stilFull Size
Peak HoldNei
SikkerhetsvurderingKAT III 600V
Temp. Område-40 grader til 183 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.594
Skipets høyde (cm)21.01
Skipets lengde (cm)13.31
Skipets bredde (cm)5.99
HS kode9030310000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Automatisk rangering (Ja)
    • Søylediagram (nei)
    • Diodetest (Ja)

Produktvarianter

ProduktModelltellerDuty CyclePris
WESTWARD 22XX19 Digitale multimetere 60 ohm 6000 teller | AB7GEH 22XX1960000.1% til 99.9%1 839 NOK
WESTWARD 22XX21 Digitale multimetere 20 ohm 2000 teller | AB7GEK 22XX212000Nei808NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 22XX20 Digitale multimetre 40 Ohm 4000 tellinger
1 103 NOK / enhet