Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 22XP53 Spade Cutter 1 D x 1-1 / 2 inch Length 4 inch Cap | AB7GAH

WESTWARD 22XP53 spadekutter 1 D x 1-1/2 tommers lengde 4 tommers hette

På lager
Vare: AB7GAH Modell: 22XP53
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
44NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpadeskjærer
Tilkoblingsstørrelse5 / 8 "
ID for avløpslinjens kapasitet2 til 4 "
Antall stykker1
Størrelse1 "D x 1-1 / 2" L

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8207907585
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseStørrelsePris
WESTWARD 22XP52 Spadekutter 1-3/8 Dx1-7/8 tommer Lengde 4 tommers hette | AB7GAG 22 52 XPXNUMX5 / 8 "1-3 / 8 "D x 1-7 / 8" L48NOK
WESTWARD 22XP58 spydblad 1-3/4 D X2-1/2 tommers lengde 8 tommers hette | AB7GAN 22 58 XPXNUMX7 / 8 "1-3 / 4 "D x 2-1 / 2" L85NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 22XP53 spadekutter 1 D x 1-1/2 tommers lengde 4 tommers hette
44NOK / enhet