Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 21ML97 Slipeskive Diameter 5 Tommer Grit 400 23/32 In | AB6GPA

WESTWARD 21ML97 slipeskive diameter 5 tommer korn 400 23/32 tommer

På lager
Vare: AB6GPA Modell: 21ML97
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
278NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mounting Slipeskive
Slipende materialeDiamant
Slipende typeLukket strøk, harpiksbundet
UnderlagsmaterialeFiber
RyggvektY
FARGEbrun
Skive Dia.5"
Klasseend
Grit400
Maks. RPM4000
Monteringshullstørrelse23 / 32 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode6805301000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshullstørrelseSlipende materialeSlipende typeFARGESkive Dia.KlasseGritMaks. RPMpk. Antall.Pris
WESTWARD 10Z937 Arbor slipeskive 4-1/2 tommer 50 korn - pakke med 25 | AA2TAC 10Z9377 / 8 "AluminiumoksidLukket frakkRødbrun4.5 "Grov5011,0002551NOK
WESTWARD 21ML90 slipeskive diameter 4 tommers korn 60 5/8 tommer | AB6GNT 21 90 MLXNUMX5 / 8 "SilisiumkarbidLukket strøk, harpiksbundetSvart4"Medium6013700119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 21ML97 slipeskive diameter 5 tommer korn 400 23/32 tommer
278NOK / enhet