Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10Z937 Arbor slipeskive 4-1/2 tommer 50 korn - pakke med 25 | AA2TAC

WESTWARD 10Z937 Arbor slipeskive 4-1/2 tommer 50 korn - pakke med 25

På lager
Vare: AA2TAC Modell: 10Z937
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
51NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mounting Slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeLukket frakk
UnderlagsmaterialeFiber
FARGERødbrun
Skive Dia.4.5 "
KlasseGrov
Grit50
Maks. RPM11,000
Monteringshullstørrelse7 / 8 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode6805301000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshullstørrelseSlipende materialeSlipende typeFARGESkive Dia.KlasseGritMaks. RPMPris
WESTWARD 21ML90 slipeskive diameter 4 tommers korn 60 5/8 tommer | AB6GNT 21 90 MLXNUMX5 / 8 "SilisiumkarbidLukket strøk, harpiksbundetSvart4"Medium601370019NOK
WESTWARD 21ML97 Slipeskive Diameter 5 Tommer Grit 400 23/32 In | AB6GPA 21 97 MLXNUMX23 / 32 "DiamantLukket strøk, harpiksbundetbrun5"end4004000278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10Z937 Arbor slipeskive 4-1/2 tommer 50 korn - pakke med 25
51NOK /pakke