Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 21ML90 slipeskive diameter 4 tommers korn 60 5/8 tommer | AB6GNT

WESTWARD 21ML90 slipeskive diameter 4 tommer korn 60 5/8 tommer

På lager
Vare: AB6GNT Modell: 21ML90
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
19NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mounting Slipeskive
Slipende materialeSilisiumkarbid
Slipende typeLukket strøk, harpiksbundet
UnderlagsmaterialeFiber
RyggvektY
FARGEBlack
Skive Dia.4"
KlasseMedium
Grit60
Maks. RPM13700
Monteringshullstørrelse5 / 8 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode6804221000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshullstørrelseSlipende materialeSlipende typeFARGESkive Dia.KlasseGritMaks. RPMpk. Antall.Pris
WESTWARD 10Z937 Arbor slipeskive 4-1/2 tommer 50 korn - pakke med 25 | AA2TAC 10Z9377 / 8 "AluminiumoksidLukket frakkRødbrun4.5 "Grov5011,0002551NOK
WESTWARD 21ML97 Slipeskive Diameter 5 Tommer Grit 400 23/32 In | AB6GPA 21 97 MLXNUMX23 / 32 "DiamantLukket strøk, harpiksbundetbrun5"end40040001278NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 21ML90 slipeskive diameter 4 tommer korn 60 5/8 tommer
19NOK / enhet