Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 21CJ16 Ikke-ledende fisketape 5/32 tommer x 50 fot | AB6EVG

WESTWARD 21CJ16 ikke-ledende fisketape 5/32 tommer x 50 fot

På lager
Vare: AB6EVG Modell: 21CJ16

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 008 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-ledende fisketape
Tilfellet MaterialPlast
SakstilWinder Slide
Rørstørrelse3/4 to 1-1/2"
Lengde50ft.
Materialenylon
Tapematerialenylon
BåndprofilRund
Båndstørrelse5 / 32 "
Strekkfasthet250 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 21CJ16 ikke-ledende fisketape 5/32 tommer x 50 fot
1 008 NOK / enhet