Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 20HX23 Ekstern stjernekontakt E7 | AF6TUH

WESTWARD 20HX23 ekstern stjernekontakt E7

På lager
Vare: AF6TUH Modell: 20HX23
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
25NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstern stjernekontakt
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishFull polsk
Total lengde1"
SAE eller metriskMetric
StørrelseE7
Sokkeldybde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.19
Skipets lengde (cm)2.49
Skipets bredde (cm)1.19
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseSokkeldybdePris
WESTWARD 20HX20 Ekstern stjernekontakt E4 | AF6TUE 20HX20E43 / 16 "8NOK
WESTWARD 20HX21 Ekstern stjernekontakt E5 | AF6TUF 20HX21E53 / 16 "22NOK
WESTWARD 20HX22 Ekstern stjernekontakt E6 | AF6TUG 20HX22E63 / 16 "25NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 20HX23 ekstern stjernekontakt E7
25NOK / enhet