Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 20HX20 Ekstern stjernekontakt E4 | AF6TUE

WESTWARD 20HX20 ekstern stjernekontakt E4

På lager
Vare: AF6TUE Modell: 20HX20
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
8NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstern stjernekontakt
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishFull polsk
Total lengde1"
StørrelseE4
Sokkeldybde3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.19
Skipets lengde (cm)2.49
Skipets bredde (cm)1.19
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseSokkeldybdePris
WESTWARD 20HX21 Ekstern stjernekontakt E5 | AF6TUF 20HX21E53 / 16 "25NOK
WESTWARD 20HX22 Ekstern stjernekontakt E6 | AF6TUG 20HX22E63 / 16 "24NOK
WESTWARD 20HX23 Ekstern stjernekontakt E7 | AF6TUH 20HX23E71 / 4 "24NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 20HX20 ekstern stjernekontakt E4
8NOK / enhet